Motion
48A17O151E

LEESON ELECTRIC
48A17O151E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement OAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740843
N° MFR48A17O151E
Prix317.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17O151E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement OAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740843
N° MFR48A17O151E
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
Prix317.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.7500 po, 247.65 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.75 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    16.30 pi-lb, 22.10 N-m
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe;Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur;L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale;Convient aux applications intérieures ou extérieures(comme indiqué)
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    4 A à 115 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.33, F#48Z, TR/MIN : 1800, 115 V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    04:00:00
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Couple de pleine charge
    16.30 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp;0.25 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.25 kW;0.33 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X015
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038630
  • Modèle
    48A17O151E
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients/poutre allongée
  • Nombre de vitesses
    3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038630
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM X015 OPAO 115V 48Z 1PH
  • Cadre ouvert et supports Modèle à vitesses multiples Sortie de câble à œillets, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur bague résiliente 2-1/4” sauf indication contraire (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, livrés desserrés dans la boîte Boulons traversants 3/4 po, extrémité d’arbre, 30” fils longs Réinitialisation automatique du protecteur thermique Condensateur non inclus, voir la section Accessoires