Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale20.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.4 A
- Efficacité de la pleine charge62.8 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039132
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856039132
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Capacité multi-vitesses Réinitialisation automatique du protecteur thermique 30” fils, rotation CCW, extrémité de fil fixe 1” boulons complets aux deux extrémités 20” kits d'adaptateur longueur totale inclus Condensateur non inclus, voir la section Accessoires