Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.79 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids10 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1100 tr/min
- Mot-clé de description0.13 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.7 A
- Efficacité de la pleine charge51.9 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042095
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856042095
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/8HP 1200RPM X215 OPAO 115V 48Y 1PH
- Condensateur d’air ouvert à phase simple divisée non inclus, voir la section des accessoires Roulement du manchon Rotation fixe dans le sens antihoraire, vue de l’arbre opposé du moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité