Motion
286TTDC6029AA

LEESON ELECTRIC
286TTDC6029AA

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740959
N° MFR286TTDC6029AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TTDC6029AA

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740959
N° MFR286TTDC6029AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Dimension C de la longueur totale
    25.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    496 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    28.4 A
  • Courant de pleine charge
    28.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    H
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012715
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 286T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 286T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012715
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800RPM E763A DP 575V 286T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne