Motion
145TTTN6505BB

LEESON ELECTRIC
145TTTN6505BB

Moteur Severe Duty - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 3500 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740978
N° MFR145TTTN6505BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTTN6505BB

Moteur Severe Duty - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 3500 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740978
N° MFR145TTTN6505BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.43
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®, sauf lorsque les modèles NEMA Premium® sont conformes à l’ajout de la face C EISA2007 , peut entraîner une gradation « BA » non NEMA. For new "BA" dim consult chart found in modification section Blue Chip® quality, 100% cast iron construction for rigidity and reduced vibration Provisions to add stub shaft for an encoder (182T-449T, TEFC only) C-face addition results in non-NEMA "AH" dim (+1.2" than NEMA) MAX GUARD® Class F insulation system, Totally enclosed, non-ventilated Constant Torque speed range is listed in CT SPEED RANGE column 1.15 Service Factor on sinewave, 1.0 Service Factor on IGBT power Bearing caps (254T and larger), Precision balanced to .08”/sec Meets IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Meets Ford EM1 Automotive Duty Specification
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856019226
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856019226
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM E852 TENV 575V 145T 3PH