Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle / Stabilisé à la chaleur
- Dimension C de la longueur totale11.43
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids59 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante90 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle / Stabilisé à la chaleur
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- CaractéristiquesQualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe CR200 Système d’isolation à fil magnétique résistant à la corrosion de classe H Thermostats normalement fermés (un par phase, classe H) Roulements à billes stabilisés à la chaleur et graisse haute température Convient à l’utilisation d’onduleur pour couple 20:1 variable avec 1.0 S.F. dans 90°C ambiante Convient pour 90OC à 1.15 S.F. ou 100OC à 1.0 S.F. tubes de graisse allongés, regraiss en service 8 pieds, reconnu UL et certifié CSA
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.7 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP54
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042828
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueTSTATS CLH (N/C)
- CUP_NON722856042828
- Schéma de câblage