Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215T
- Longueur du moteur sans arbre8.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle / Stabilisé à la chaleur
- Dimension C de la longueur totale17.19
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids200 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante90 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1165 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle / Stabilisé à la chaleur
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- CaractéristiquesConstruction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe CR200 Système d’isolation à fil magnétique résistant à la Corona de classe H Thermostats normalement fermés (un par phase, classe H) Roulements à billes stabilisés à la chaleur et graisse à haute température Convient pour une utilisation avec un onduleur à couple 20:1 variable avec une température ambiante de 1.0 pi2 dans 90°C Convient à une température ambiante de 90OC pi2 à 1.15 pi2 ou à une température ambiante de 100OC à 1.0 pi2 Tubes de graisse allongés, regrésable en service de 8 pi3
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.5 A
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP54
- Code KVAJ
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043009
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856043009
- Schéma de câblage