Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale16.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids101 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesMines au-dessus du sol, usines chimiques, transformation des aliments, fonderies et environnements à usage intensif, usines de pâtes et papiers, raffineries
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3510 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2016 Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications exigeantes Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’entraînement TENV et aux deux extrémités du système d’isolation de classe H de protection MAX GUARD® TEFC IP56 Couple constant pour le fonctionnement à l’onduleur Reniflard en bronze fritté avec bouchons de palier de purge et de reniflard en laiton, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.0 A
- Courant de pleine charge5.90 A
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP56
- Code KVAJ
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856192479
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856020994
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf indication contraire
- Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif
- Construction en fonte à 100 % pour plus de rigidité et moins de vibrations
- Base rigide
- Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur la rallonge TENV de l’arbre d’entraînement et aux deux extrémités de la TEFC
- Dispositions pour l’ajout d’un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement)
- Peinture époxy interne et externe
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne PLAGE DE VITESSES CT
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Capuchons de roulement (254T et plus)
- Précision équilibrée à 0,08”/s
- Tubes de graisse allongés, regraissants en service
- Drain et reniflard en laiton
- Conforme à la norme GM 7E-TA Automotive-Duty de General Motors
- Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F pour les plateformes offshore, IP56
- Conforme à la norme NEMA MG1—1.26.6 relative à l’étanchéité
- Plaque signalétique de certification CSA pour usages dangereux, division 2 de .
- Division 2/Zone 2 Classe I (gaz), Groupes A, B, C, D
- Conforme au code de température T2B
- Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Reconnu UL (jusqu’à 449T) et certifié CSA et marqué CE
- Garantie de cinq ans REMARQUE : Les moteurs marqués d’un astérisque (*) sont des moteurs Prix sur demande (POR) et ont une quantité de commande minimale de cinq