Motion
256TTDC6079AA

LEESON ELECTRIC
256TTDC6079AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741315
N° MFR256TTDC6079AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTDC6079AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741315
N° MFR256TTDC6079AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    22.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    305 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11.9 A
  • Courant de pleine charge
    10.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012883
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 256T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 256T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012883
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1200RPM U285 DP 575V 256T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne