Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145
- Longueur du moteur sans arbre7.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.12 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3510 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.2 A
- Courant de pleine charge2.10 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012524
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 145T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 145T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012524
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2