Motion
213TCDW7028AB

LEESON ELECTRIC
213TCDW7028AB

Moteur de pompe - 5 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741339
N° MFR213TCDW7028AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TCDW7028AB

Moteur de pompe - 5 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741339
N° MFR213TCDW7028AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    213JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.79 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1730 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    28.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z428
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856034526
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 213JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856034526
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM Z428 DP 230V 213JP 1PH
  • Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JP Verrouillé mécaniquement à l'extrémité de l'arbre Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé N'accepte pas une trousse de couvercle anti-gouttes en service continu