Motion
48S17D997M

LEESON ELECTRIC
48S17D997M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DPAO, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04741358
N° MFR48S17D997M
Prix262.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D997M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DPAO, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04741358
N° MFR48S17D997M
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
Prix262.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.34 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sans danger pour l’utilisation. ; Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue. ; La conception à air continu ou continu sur service permet un fonctionnement constant à la puissance nominale (comme indiqué). ; Diverses configurations de montage (comme indiqué). ; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    6.6 A à 115 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.33, F#48, TR/MIN : 1800, 115V, DPAO
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    61.5 %
  • Couple de pleine charge
    16.3 pi-lb;22.1 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037350
  • Modèle
    48S17D997M
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856037350
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM B400 DP 115V 48 1PH
  • Le cadre 48Y a 48/56 trous de montage de cadre 56YZ cadre avec 3” hauteurs d'arbre, 1/2” diamètres d'arbre et 5/8” adaptateur avec rainure de clavette inclus