Motion
56T17D2117E

LEESON ELECTRIC
56T17D2117E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04741378
N° MFR56T17D2117E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D2117E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04741378
N° MFR56T17D2117E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    9.97 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.65 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040831
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856040831
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM G964 DP 575V 56 3PH
  • Modèle à vitesse unique Cadre et base en acier de gros calibres Roulements à billes