Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale14.27 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1740 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.1 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042194
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856042194
- Schéma de câblage
Aperçu
- Démarrage du condensateur / conception de fonctionnement du condensateur pour faible intensité et haute efficacité Couple de démarrage et de rupture élevé Cadre et base en acier de gros calibre Fonctionnement continu aux valeurs nominales de la plaque signalétique