Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale du cadre8.50 po
- Taille du cadre NEMA/IECXS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.81 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.625 po
- Longueur de l’extension de l’arbre1.94 po
- Poids39.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Courant pleine charge de l’armature80 A
- Régime de base1750 tr/min
- Certification (CE)N
- Approbation CSAY
- Courant80.0 A
- URL de la source de données
- Tension d’armature c.c.12 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité77.9 %
- Type de boîtierVentilateur entièrement fermé refroidi
- Classe d’isolationF
- Numéro de catalogue du fabricantZ668
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026125
- Température ambiante maximale40
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Puissance nominale1 HP/0.75 kW
- RotationRéversible
- Normes respectéesCSA, UL
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON722856026125
- Tension12 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- NEMA C-Face avec base amovible Isolation de classe H Accès facile aux brosses avec conception unique de porte-brosses Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Couple de démarrage élevé Non adaptable au tachymètre