Motion
56S17D2047L

LEESON ELECTRIC
56S17D2047L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, base résiliente / montage sur goujon allongé, service continu
N° D’ARTICLE MI04741509
N° MFR56S17D2047L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56S17D2047L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, base résiliente / montage sur goujon allongé, service continu
N° D’ARTICLE MI04741509
N° MFR56S17D2047L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    9.47 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039323
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856039323
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1725RPM B201 DP 115V 56Z 1PH
  • Roulements à billes Extension d'arbre 1-7/8 po de long par 1/2 po de diamètre Adaptateur d'arbre 5/8 po inclus Cadre et base en acier de gros calibre