Motion
6322-J20AA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6322-J20AA-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04742331
N° MFR6322-J20AA-C3
Prix3,176.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6322-J20AA-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04742331
N° MFR6322-J20AA-C3
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
Prix3,176.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection d'isolation élevée : les paliers avec revêtement en oxyde céramique sont dentifiés par le suffixe (J20). La couche d’oxyde de céramique est très dure, résistante à l’usure et possède une bonne conductivité thermique. L’isolant J20AA est appliqué sur la bague extérieure et est deux fois plus épais que le revêtement J20AB . Il offre donc une sécurité supplémentaire même à un courant de fréquence plus élevé.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6322-J20AA-C3
  • Revêtement de finition
    Céramique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6322-J20AA-C3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 110 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 50 mm, conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322-J20AA-C3
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    201000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    165000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    4012802485509

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE EN CÉRAMIQUE 6322-J20AA-C3