Motion
TLA2516ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04742856
N° MFRTLA2516ZOH
Prix20.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04742856
N° MFRTLA2516ZOH
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
Prix20.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    12800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA2516ZOH avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles compactes, les systèmes automobiles et les entraînements mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2516ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    20500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2516 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté