Motion
LS25-1B5TN-12

DUFF-NORTON
LS25-1B5TN-12

Actionneur linéaire série LS, 115 V CA, 450 lb, 12 po Accident vasculaire cérébral
N° D’ARTICLE MI04743619
N° MFRLS25-1B5TN-12
Prix821.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LS25-1B5TN-12

Actionneur linéaire série LS, 115 V CA, 450 lb, 12 po Accident vasculaire cérébral
N° D’ARTICLE MI04743619
N° MFRLS25-1B5TN-12
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
Prix821.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.99 po
  • Longueur
    20 po
  • Longueur rétractée
    19.4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    12.4 lb
  • Largeur
    3.35 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier plaqué
  • Tirage actuel
    1.4 A
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Capacité de charge dynamique
    450 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    Série LS
  • Vitesse à pleine charge
    0.26 po/s
  • Capacité de charge statique
    450 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LS25-1B5TN-12
  • Chargement : tension (traction) ou compression (pousser) à la charge nominale
  • Protection thermique du moteur c.a. pour éviter le surchauffage
  • Interrupteurs de fin de course internes – réglables
  • Condensateur intégré pour les modèles CA
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression pour plus de résistance
  • Tube de traduction et tube extérieur en acier
  • Vis acmé autoverrouillable pour empêcher la conduite arrière
  • Conforme à la norme CE et reconnu UL
  • Modèles personnalisés disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté