Motion
DWDCO1/4
Mèche Jobber Length - série DWDCO, 1/4 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 2-3/4 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04745855
N° MFRDWDCO1/4
Prix4.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série DWDCO, 1/4 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 2-3/4 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04745855
N° MFRDWDCO1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    2-3/4 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    DWDCO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDCO1/4 BIT PERCEUSE 1/4 COBALT