Motion
PWM 253030

SKF
PWM 253030

Matrice et moulage à roulement simple - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 30 mm, matériau RTFE
N° D’ARTICLE MI04747407
N° MFRPWM 253030
Prix307.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PWM 253030

Matrice et moulage à roulement simple - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 30 mm, matériau RTFE
N° D’ARTICLE MI04747407
N° MFRPWM 253030
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
Prix307.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    RTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316570322163

Aperçu

Description du fabricant
PWM 253030 - BAGUE ENROULÉE DE FILAMENT