Motion
543-392
Indicateur numérique, mesure max. : 1/2", résolution : 0.00005", sortie de données : SPC, précision : 0.0001"
N° D’ARTICLE MI04749060
N° MFR543-392
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur numérique, mesure max. : 1/2", résolution : 0.00005", sortie de données : SPC, précision : 0.0001"
N° D’ARTICLE MI04749060
N° MFR543-392
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.00005 po

Détails

  • Précision
    0.0001 po
  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    SPC
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Mesure maximale
    1/2 po
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Inclus
  • Cote de résistance à l’eau
    IP42

Aperçu

Description du fabricant
543-392 .5 IN/12.7MM, 0,00005 PO/0,0005