Motion
8276-1-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1299 po de diamètre intérieur, 2.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04750058
N° MFR8276-1-2RS
Prix47.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1299 po de diamètre intérieur, 2.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04750058
N° MFR8276-1-2RS
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
Prix47.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1299 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    8276-1-2RSWTCXE3-A ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Description longue
    Le 8276-1-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.1299 po avec un diamètre extérieur de 2.1875 po et une largeur de 0.6250 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8276-1-2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988038

Aperçu

Description du fabricant
8276-1-2RSWTCXE3-A ROULEMENT DE BALLE RADIAL