Motion
AQ2000-F01
SOUPAPE D’ÉVACUATION RAPIDE
N° D’ARTICLE MI04750370
N° MFRAQ2000-F01
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE D’ÉVACUATION RAPIDE
N° D’ARTICLE MI04750370
N° MFRAQ2000-F01
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
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.1250 BSPP
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Poids
    110 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    25 mm2 (entrée à sortie), 25 mm2 (sortie à échappement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    AQ
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
AQ2000-F01 VANNE D’ÉVACUATION RAPIDE
  • Disponible en type lèvre ou diaphragme
  • Capacité de débit élevée
  • Compact et léger
  • Faible pression différentielle
  • Ports de M5 à 3/4

You May Also Like

Les clients ont également acheté