Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral8 po
- Poids14.80 lb
Détails
- Détails supplémentairesActionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
- Cycle de service à pleine charge25 %
- Capacité de charge dynamique500 lbf
- Évaluation Ip de l’environnementIP45
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Interrupteurs de fin de coursefacultatif
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageTourillon
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge0.60 po/s
- Vitesse sans charge0.63 po/s
- Capacité de charge statique3000 lbf
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Frein de retenue intégré