Motion
5KC35JN7MX

LEESON ELECTRIC
5KC35JN7MX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04756543
N° MFR5KC35JN7MX
Prix335.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KC35JN7MX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04756543
N° MFR5KC35JN7MX
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
Prix335.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.57 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/4, F#48, TR/MIN :1725, 115/230V, ODP
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/4 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1115
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048400
  • Modèle
    5KC35JN7MX
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048400
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM G1115 DP 115/230V 48 1PH
  • Cadre et base en acier épais Roulements à billes