Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6250 po
- Code de taille de raccord1030
- Concentrateur Diamètre2.3400 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.1450 po
- Poids1.40 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- Capacité de couple1320 po