Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille1.2500 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de désalignement65 °
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.34 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale16240 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePCYM-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990034922
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement