Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Hauteur totale9.4375 po
- Largeur totale5.9688 po
- Espacement des fentes8.6250 po
- Poids65.33 lb
Détails
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUSTU5000A-315-C
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de jointDouble contact pour les lèvres
- SérieUSTU
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Avec joint Flinger