Motion
JUPE PGO FGL-460 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-460 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 1 gal, Jug, 460 ISO, 140 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI04760088
N° MFRPGO FGL-460 1GAL JUG
Prix157.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-460 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 1 gal, Jug, 460 ISO, 140 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI04760088
N° MFRPGO FGL-460 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix157.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    284°C/543 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215681327
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -36°C/-33 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215681327
  • Viscosité
    477
  • Indice de viscosité
    262

Aperçu

Description du fabricant
L0813-057 HUILE POUR ENGRENAGES PGOFGL-460 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes