Motion
66996
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI04761937
N° MFR66996
Prix42.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI04761937
N° MFR66996
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
Votre prix42.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Porte-clés à ouverture automatique Ergo Star
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
66996 9PC MÉTRIQUE 1.5 À 10MM ERGOST