Motion
6LOC-6RFSX

GATES RUBBER CO
6LOC-6RFSX

725004695 -
N° D’ARTICLE MI04762515
N° MFR6LOC-6RFSX
Prix6.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6LOC-6RFSX

725004695 -
N° D’ARTICLE MI04762515
N° MFR6LOC-6RFSX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    6RFSX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 SAE45°

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    RFSX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    SAE45° Évasion
  • Numéro CUP du fabricant
    029769145203
  • Matériel
    Laiton
  • CUP_NON
    029769145203

Aperçu

Description du fabricant
6 LOC-6 RFSX CPLG 7250-04695