Motion
USRB5538-700

SEALMASTER
USRB5538-700

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04763490
N° MFRUSRB5538-700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRB5538-700

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04763490
N° MFRUSRB5538-700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 à 24.3750 po
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Global Hauteur  
    16.5625 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    9.2031 po
  • Poids
    432.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738192
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USRB 5500
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461353547

Aperçu

Description du fabricant
USRB5538-700 UNITÉS DE COLLIER USRB 5500
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer