Motion
62-10144
4706-Series Bright coated High Speed Steel M2 Grade 4-Flute Aircraft Interchangeable-Pilot Counterbore
N° D’ARTICLE MI04765410
N° MFR62-10144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4706-Series Bright coated High Speed Steel M2 Grade 4-Flute Aircraft Interchangeable-Pilot Counterbore
N° D’ARTICLE MI04765410
N° MFR62-10144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    15/32 po
  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige pilote
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po

Détails

  • Contre-alésage d’aéronef
    Oui
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    4706
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
62-10144 C'BORE 15/32X1/8 4F HSS A/C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon