Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue20.00 po
- Force90 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur0.866 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Longueur de l’épaule18.58 po
- Accident vasculaire cérébral7.99 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube18 mm
- Poids2.59 lb
- Largeur0.78 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz en nitrure noir
Aperçu
- Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions