Motion
JUPE PGO 460 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 460 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO - 1 gal, Jug, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI04767145
N° MFRPGO 460 1GAL JUG
Prix136.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 460 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO - 1 gal, Jug, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI04767145
N° MFRPGO 460 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215683918
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -36°C/-33 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215683918
  • Viscosité
    477
  • Indice de viscosité
    262

Aperçu

Description du fabricant
L0839-057 HUILE POUR ENGRENAGES PGO460 1GAL JUG
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle