Motion
7000148154

3M
7000148154

Cubitron™ Disque de meulage à fibres - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04769654
N° MFR7000148154
Prix11.48 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000148154

Cubitron™ Disque de meulage à fibres - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04769654
N° MFR7000148154

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.48 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, biseautage des bords, chanfreinage des bords, finition, retrait de la barrière, meulage, meulage intensif, meulage à haute pression, meulage léger, enlèvement de copeaux, finition de surface, préparation de surface, meulage de soudure, retrait et finition de soudure
  • Type de pièce jointe
    GL
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    GL
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440227068
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274065
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141274065

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE 27406 CUBITRON II 982C GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression