Motion
DISQUE À LAMELLES 30998  577F  T29 7 POX7/8 PO80 VG

3M
30998 FLAP DISC 577F T29 7"X7/8"80 YF-WEIGHT

Disque à lamelles 3M™ 577F, T29, 7 po x 7/8 po, poids 80 YF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04769735
N° MFR30998 FLAP DISC 577F T29 7"X7/8"80 YF-WEIGHT
Prix33.18 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30998 FLAP DISC 577F T29 7"X7/8"80 YF-WEIGHT

Disque à lamelles 3M™ 577F, T29, 7 po x 7/8 po, poids 80 YF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04769735
N° MFR30998 FLAP DISC 577F T29 7"X7/8"80 YF-WEIGHT
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
Prix33.18 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.815 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Plastique
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60440263568
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141309989
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    00051141309989

Aperçu

Description du fabricant
30998 DISQUE À RABAT 577F T29
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec un agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium sur tous les types de métaux
  • Les rabats combinent le meulage et le mélange en une seule étape pour gagner du temps
  • Les rabats à endos en polyester épais offrent une durée de vie plus longue pour les applications à haute pression telles que les travaux à bord tranchant et le biseautage
  • Le disque à changement rapide simplifie les changements de disque