Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Recommandé pour le refoulement basse pression et le service d’aspiration
- La pression de service varie selon la taille
- Disponible en plusieurs combinaisons, notamment NPT, moleté, BSPT biseauté, rainuré et tige de tuyau
- Deux rainures sur les mamelons King Combination de style sertissage
- La deuxième rainure est la rainure de l’étampe de rouleau qui porte le numéro de pièce et l’estampille « appeler Dixon »; cette rainure est une rainure concentrique lisse afin que l’étampe puisse être lisible
- Utiliser uniquement les tiges de style sertissage avec les manchons et les ferrules de style sertissage
- En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, ne pas échanger les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon