Motion
ISE40A-01-T-A

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-T-A

ISE40A, capteur de pression numérique, sortie 1 écran 2 avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI04771120
N° MFRISE40A-01-T-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-T-A

ISE40A, capteur de pression numérique, sortie 1 écran 2 avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI04771120
N° MFRISE40A-01-T-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.2 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    -14.5 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ISE40
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Aperçu

Description du fabricant
ISE40A-01-T-A FOUILLE HAUTE PRÉCISION 2-COLOR
  • Capteur de pression IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté