Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Cannelure Longueur2-1/8 po
- Global Longueur4-5/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle140 °
- Type de pointPoint de division
- Série293A
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale rapide