Motion
BF683 180-CC  23.16 FILETÉ

DODGE
BF683 180-CC 23.16 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C18T02316 - Série Quantis, taille du réducteur 68 , 23.16:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 180
N° D’ARTICLE MI04773366
N° MFRBF683 180-CC 23.16 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF683 180-CC 23.16 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C18T02316 - Série Quantis, taille du réducteur 68 , 23.16:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 180
N° D’ARTICLE MI04773366
N° MFRBF683 180-CC 23.16 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Couple de sortie maximal
    7192 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Ratio
    23.16:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    147 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476508241
  • Puissance d’entrée maximale
    78.62 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis

Aperçu

Description du fabricant
BF6C18T02316