Motion
NNU3026NAP5

NTN
NNU3026NAP5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI04774095
N° MFRNNU3026NAP5
Prix6,731.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NNU3026NAP5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI04774095
N° MFRNNU3026NAP5
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
Prix6,731.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    12.059 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (3) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129687
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    NNU
  • CUP_NON
    4547359129687

Aperçu

Description du fabricant
NNU3026NAP5 BRG