Motion
DB3525

GRACO INC
DB3525

Husky® Pompe boulonnée métallique 1590 - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 1-1/2 po, débit max. 100.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI04775375
N° MFRDB3525
Prix2,701.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DB3525

Husky® Pompe boulonnée métallique 1590 - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 1-1/2 po, débit max. 100.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI04775375
N° MFRDB3525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,701.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Acétal
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Hytrel®
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1-1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel®
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/16 po Dia.
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 18.00 pi, humide - 18.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Matériaux mouillés
    Acétal, aluminium, TPE (Hytrel)

Aperçu

Description du fabricant
POMPE EN ALUMINIUM DB3525 1590 TFE DIPH.