Motion
1405SS
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.003 po, diamètre de brosse de 3/16 po, brosse de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04775582
N° MFR1405SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.003 po, diamètre de brosse de 3/16 po, brosse de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04775582
N° MFR1405SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.003 po
  • Diamètre de la brosse
    3/16 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    7 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BROSSE N° 1405SS EN ACIER INOXYDABLE DE 3/16 PO