Motion
11209-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 58 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04775816
N° MFR11209-TVH
Prix470.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 58 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04775816
N° MFR11209-TVH
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
Prix470.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    11209-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    11209-TVH Le roulement présente un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 58 mm; idéal pour les applications rotatives à charge moyenne.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11209-TVH
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    112
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801183475

Aperçu

Description du fabricant
11209-TVH BOULE AUTO-ALIGNABLE