Motion
12307
Bandana CHILL-ITS®, chapeau ou chapeau - 6700, refroidissement personnel, motif : Aucun, couleur : bleu, taille : universel
N° D’ARTICLE MI04777839
N° MFR12307
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandana CHILL-ITS®, chapeau ou chapeau - 6700, refroidissement personnel, motif : Aucun, couleur : bleu, taille : universel
N° D’ARTICLE MI04777839
N° MFR12307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Taille
    Universelle
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Bleu uni
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Bandana rafraîchissant bleu uni 6700 - Cristaux de polymère - Attache
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Type de vêtement
    Bandana
  • Utilisation du vêtement
    Refroidissement personnel
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Comprend
    1 bandana rafraîchissant
  • Matériel
    Polymère
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476123071

Aperçu

Description du fabricant
BANDANA RAFRAÎCHISSANT PAR ÉVAPORATION 6700 - CRAVATE,
  • Le bandana 6700CT rafraîchissant Chill-Its® est doté d’une technologie de refroidissement à cristaux de polymère pour un soulagement par chaleur extrême. Léger et discret, ce bandana en coton confortable est parfait pour être porté autour du cou ou sous un casque de sécurité. Une fermeture à nouer à l’arrière permet un ajustement ajustable et serré sur une variété de tailles de tête. Les cristaux de polymère sont une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Tout comme la transpiration rafraîchit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. Lorsqu’il est activé, ce bandeau rafraîchissant est confortable et rafraîchissant même pour les jours les plus chauds de l’année. COMMENT ACTIVER Faire tremper dans l’eau pendant 2-5 minutes pour l’activer. Les cristaux de polymère intégrés retiennent l’eau jusqu’à quatre heures de soulagement du refroidissement. Faites attention de ne pas trop activer, car cela pourrait rendre le bandana trop repulpé jusqu’à une taille où il ne peut plus être porté confortablement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté