Motion
3620/TG
N° D’ARTICLE MI04779253
N° MFR3620/XL
Prix180.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04779253
N° MFR3620/XL
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
Prix180.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.64 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 1670, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    PosiWear BA : Avantage respirant - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Polyéthylène, polypropylène
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    PosiBA
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Fermeture du poignet
    Poignets ouverts

Aperçu

Description du fabricant
3620/XL POSI WEAR BA MICROPOREUX LAB COA
  • PosiWear BA : Avantage respirant - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité
  • Manteau de laboratoire à boutons-pression à l’avant avec poches à la poitrine et aux hanches pour plus de rangement
  • Couverture pleine longueur aux cuisses
  • Extrêmement peu pelucheux
  • Sans latex
  • Norme ASTM 1670 pour la pénétration du sang
  • Essai antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique