Motion
3617/2XL
Chemise blanche microporeuse PosiWear BA
N° D’ARTICLE MI04779264
N° MFR3617/2XL
Prix266.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise blanche microporeuse PosiWear BA
N° D’ARTICLE MI04779264
N° MFR3617/2XL
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
Prix266.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.64 cm
  • Poids
    6.4 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Collier professionnel
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.138, ASTM 1670, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    PosiWear Breathable Advantage est fabriqué à partir de matériau léger PolyBreathe qui offre l’équilibre optimal entre protection et confort. Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage ou à la manipulation de la fibre de verre
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    662909361103
  • Matériel
    Polyéthylène, polypropylène
  • Gamme de produits
    PosiWear BA
  • Couture
    Sergé
  • Style chemise
    Bouton-pression à l’avant
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • CUP_NON
    662909361103

Aperçu

Description du fabricant
3617/2XL POSI PORT BA MICROPOREUX BLANC
  • PosiWear BA : Avantage respirant - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité
  • Boutons-pression pour un enfilage rapide
  • Col professionnel
  • Norme ASTM 1670 pour la pénétration du sang
  • Essai antistatique NFPA 99
  • Extrêmement peu pelucheux
  • Produit à usage unique