Motion
3659/4XL
Capuchon et bottes de combinaison microporeuses
N° D’ARTICLE MI04779306
N° MFR3659/4XL
Prix122.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon et bottes de combinaison microporeuses
N° D’ARTICLE MI04779306
N° MFR3659/4XL
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
Prix122.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    33.1 po
  • Hauteur
    37.08 cm
  • Longueur
    35.81 cm
  • Taille
    4XL
  • Poids
    4 kg
  • Largeur
    28.96 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Matériau microporeux respirant qui protège contre les particules sèches et les pulvérisations liquides. Convient à la fabrication, au lavage à pression, à la peinture, au resurfaçage et à la manipulation de la fibre de verre.
  • Type de tissu
    Enduit microporeux
  • Caractéristiques
    Protection complète de la tête aux pieds
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909365934
  • Matériel
    Film stratifié/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909365934

Aperçu

Description du fabricant
3659/4XL MICROPOREUXAVEC FERMETURE À GLISSIÈRE SUR TOUTE LA LONGUEUR
  • Protection complète de la tête aux pieds
  • Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Capuchon et botte attachés avec élastique autour des poignets et des chevilles pour un bon ajustement et pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Tailles confortables
  • Peu pelucheux
  • Sans latex
  • Produit à usage unique